WERMA - Élément sirène 7 sons 24VAC/DC BK - 84412695

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787012178

Réf. Sonepar

04541701217

Réf. Fournisseur

84412695

Marque

WERMA

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension:

DC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

12

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Élément sirène 7 sons 24VAC/DC BK

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA