WERMA - eSIGN Colonne lum. LED 24VDC Multifonctions Multicolore Buzzer 9 niv. Blanche - 65730055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume - 105 dB
indice de protection (IP) - autre
fonction flash - Oui
fonction lumière continue - Oui
fonction gyrophare - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787052952
Réf. Sonepar
04541705295
Réf. Fournisseur
65730055
Marque
WERMA
volume:
105 dB
indice de protection (IP):
autre
fonction flash:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Oui
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
72 mm
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
couleur lumière 1:
autre
couleur lumière 2:
autre
couleur lumière 3:
autre
couleur lumière 4:
autre
couleur lumière 5:
autre
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
271 mm
largeur:
72 mm
profondeur:
72 mm
Les Atouts de l'article:
eSIGN 9 segments 24VDC Buzzer


