WERMA - EvoSIGNAL Midi - Combi Fixe/clignt 110dB 12-24VAC/DC - Bleu - Mtge polyvalent - 46151070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - bleu
type de signal acoustique - autre
volume - 110 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787044292
Réf. Sonepar
04541704429
Réf. Fournisseur
46151070
Marque
WERMA
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
bleu
type de signal acoustique:
autre
volume:
110 dB
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.29 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
12
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
fréquence du signal sonore:
3300...3300 kHz
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


