WERMA - EvoSIGNAL Midi - Feu fixe/clignotant - 115-230VAC - Bleu - Montage polyvalent - 26151060

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence de clignotement - 1...1 1/min

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787044001

Réf. Sonepar

04541704400

Réf. Fournisseur

26151060

Marque

WERMA

fréquence de clignotement:

1...1 1/min

type de tension:

AC

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

2

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Non

tension nominale (Un):

115...230 V

consommation d'électricité:

0.065 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-90...-90 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

85 mm

hauteur:

130 mm

fonction feu tournant/rotatif:

Non

fonction lumière pulsée:

Non

avec infrarouge:

Non

dimmable/gradable:

Non

EvoSIGNAL Midi - Feu fixe/clignotant - 115-230VAC - Bleu - Montage polyvalent / Signalisation modulable simple et conviviale