WERMA - EvoSIGNAL Mini - Combi Fixe/clignotant 95dB 115-230VAC - Bleu - Mtge polyvalent - 46051060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 115...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - bleu
type de signal acoustique - tonalité intermittente
volume - 95 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787042892
Réf. Sonepar
04541704289
Réf. Fournisseur
46051060
Marque
WERMA
tension nominale (Un):
115...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
bleu
type de signal acoustique:
tonalité intermittente
volume:
95 dB
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.065 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
12
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
fréquence du signal sonore:
4000...4000 kHz
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


