WERMA - EvoSIGNAL Mini - Combi Fixe/clignotant 95dB 24VAC/DC - Vert - Mtge polyvalent - 46021075

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - vert

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • volume - 95 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787042960

Réf. Sonepar

04541704296

Réf. Fournisseur

46021075

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

vert

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

volume:

95 dB

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.098 A

puissance:

1 W

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

12

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

fréquence du signal sonore:

4000...4000 kHz

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

EvoSIGNAL Mini - Combi Fixe/clignotant 95dB 24VAC/DC - Vert - Mtge polyvalent / Signalisation modulable simple et conviviale

Quelques mots du fabricant :

Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA