WERMA - EvoSIGNAL Mini - Combi Flash/EVS 95dB 115-230VAC - Rouge - Montage polyvalent - 46012060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 115...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - tonalité intermittente
volume - 95 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4049787043004
Réf. Sonepar
04541704300
Réf. Fournisseur
46012060
Marque
WERMA
tension nominale (Un):
115...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
tonalité intermittente
volume:
95 dB
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.06 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
12
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
fréquence du signal sonore:
4000...4000 kHz
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non



