WERMA - Feu de trafic - Série 890 - 115-230VAC - Tricolore - Montage à plat/mural - 89048068

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC

  • tension nominale - 230 V

  • nombre de couleurs - 3

  • mode de pose - autre

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787036525

Réf. Sonepar

04541703652

Réf. Fournisseur

89048068

Marque

WERMA

type de tension:

AC

tension nominale:

230 V

nombre de couleurs:

3

mode de pose:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

Feu de trafic - Série 890 - 115-230VAC - Tricolore - Montage à plat/mural / Feu fixe de signalisation permettant des combinaisons de feux