WERMA - Feu d'obstacle STAC type A - Série 281 - 230VAC - Rouge - Montage à plat - 28141068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC
couleur de calotte - incolore
mode de pose - montage en saillie
consommation d'électricité - 50 A
puissance - 1 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787024300
Réf. Sonepar
04541702430
Réf. Fournisseur
28141068
Marque
WERMA
type de courant:
AC
couleur de calotte:
incolore
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
50 A
puissance:
1 W
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP68


