WERMA - Feu flash - Série 817 - 230VAC - Rouge - Montage encastré - 81710068

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787015537

Réf. Sonepar

04541701553

Réf. Fournisseur

81710068

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

230...230 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

encastré

consommation d'électricité:

0.035...0.035 A

Degré de protection (NEMA):

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

2 J

source lumineuse:

xénon

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

compatible selon EN 54-23:

Non

Feu flash - Série 817 - 230VAC - Rouge - Montage encastré / Flash au Xénon très visible - Construction anti-vandalisme