fin de vie

WERMA - Feu permanent BWM 12-230VAC-DC Rouge - 80510500

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 240 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - encastré

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787016688

Réf. Sonepar

04541701668

Réf. Fournisseur

80510500

Marque

WERMA

tension nominale:

240 V

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

encastré

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de courant:

AC/DC

puissance:

10 W

douille:

BA15d

Feu permanent BWM 12-230VAC-DC Rouge - Feu permanent BWM 12-230VAC-DC Rouge