WERMA - FlatSIGN - Col. lumineuse monobloc - 80dB - Fixe/Clignotant - 24VAC/DC - V/O/R - 69120055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 4
volume - 80 dB
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787020623
Réf. Sonepar
04541702062
Réf. Fournisseur
69120055
Marque
WERMA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
4
volume:
80 dB
indice de protection (IP):
IP65
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
105 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
couleur lumière 1:
vert
couleur lumière 2:
jaune
couleur lumière 3:
rouge
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
195 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
105 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


