WERMA - FlatSIGN - Col. lumineuse monobloc Fixe/Clignotant - 24VAC/DC Vert/Orange/Rouge - 69110055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 1
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
fonction gyrophare - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787020609
Réf. Sonepar
04541702060
Réf. Fournisseur
69110055
Marque
WERMA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
1
indice de protection (IP):
IP65
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
105 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
couleur lumière 1:
vert
couleur lumière 2:
jaune
couleur lumière 3:
rouge
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
195 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
105 mm
Les Atouts de la gamme:
Colonne lumineuse à LEDs en demi cercle avec diffusion lumineuse à 160°Boîtier transparent ou opaqueFeu continu et clignotant réglable en fonction des applicationsMontage mural aisé et kit d'installation supplémentaire complet pour de nombreuses possibilités d'installation (accessoire)
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


