WERMA - FlexSQUARE - Série 853 - Feu double flash - 12VDC - Orange - A plat/mural - 85331054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 12...12 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP67
couleur de calotte - jaune
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787022276
Réf. Sonepar
04541702227
Réf. Fournisseur
85331054
Marque
WERMA
tension nominale (Un):
12...12 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP67
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
100...100 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
1 J
source lumineuse:
LED
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible selon EN 54-23:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


