Non retournable

WERMA - FlexSQUARE - Série 853 - Feu double flash - 48VAC - Blanc - A plat/mural - 85341066

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur de calotte - incolore

  • mode de pose - montage en saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787025000

Réf. Sonepar

04541702500

Réf. Fournisseur

85341066

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

48...48 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP67

couleur de calotte:

incolore

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.095...0.095 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

1 J

source lumineuse:

LED

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible selon EN 54-23:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

FlexSQUARE - Série 853 - Feu double flash - 48VAC - Blanc - A plat/mural / feu fixe à LEDs au design carré très esthétique

Quelques mots du fabricant :

Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA