WERMA - Gyrophare LED - Série 883 - 115/230VAC - Rouge - Montage à plat - 88313060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
source lumineuse - LED
consommation d'électricité - 0.095 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787047996
Réf. Sonepar
04541704799
Réf. Fournisseur
88313060
Marque
WERMA
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
source lumineuse:
LED
consommation d'électricité:
0.095 A
indice de protection (IP):
IP65
optique:
miroir
Gyrophare LED - Série 883 - 115/230VAC - Rouge - Montage à plat / Très longue durée de vie grâce à l'entraînement par galet - Résistance aux chocs jusqu'à 20 Joules
Les Atouts de la gamme:
Très longue durée de vieFixation sur tube possible avec adaptateur (accessoires)
Les Atouts de la gamme:
Très longue durée de vieFixation sur tube possible avec adaptateur (accessoires)
NoticePDF



