WERMA - KombiSIGN 40 - Elément de raccordement - 63080075

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - autre

  • montage de tube possible - Oui

  • montage sur équerre possible - Non

  • montage au sol - Oui

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787038864

Réf. Sonepar

04541703886

Réf. Fournisseur

63080075

Marque

WERMA

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

montage de tube possible:

Oui

montage sur équerre possible:

Non

montage au sol:

Oui

couleur:

noir

adapté à l'interface AS:

Non

convient pour connecteurs M12:

Non

convient pour système IO-LINK:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

KombiSIGN 40 - Elément de raccordement / accessoire de raccordement

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA