WERMA - KombiSIGN 40 - Elément de raccordement - Design LOOK - 63070075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement du circuit auxiliaire - autre
couleur - autre
adapté à l'interface AS - Non
convient pour connecteurs M12 - Non
convient pour système IO-LINK - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787038901
Réf. Sonepar
04541703890
Réf. Fournisseur
63070075
Marque
WERMA
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
couleur:
autre
adapté à l'interface AS:
Non
convient pour connecteurs M12:
Non
convient pour système IO-LINK:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


