WERMA - KombiSIGN 40 - Élément sonore 95dB réglable - 8 sons - 24VAC/DC - Design LOOK - 63571075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - autre
diamètre externe - 40 mm
couleur - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787038628
Réf. Sonepar
04541703862
Réf. Fournisseur
63571075
Marque
WERMA
fonction:
autre
diamètre externe:
40 mm
couleur:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
son ajustable:
Oui
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
12
volume:
95 dB
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


