WERMA - KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Clignotant - 24VAC/DC - Blanc - 64441075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière clignotante
couleur - incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787018293
Réf. Sonepar
04541701829
Réf. Fournisseur
64441075
Marque
WERMA
fonction:
lumière clignotante
couleur:
incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
fréquence de répétition paramétrable:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


