Non retournable

WERMA - KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Fixe - 12-230VAC/DC - Bleu - 64150000

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...230 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787004876

Réf. Sonepar

04541700487

Réf. Fournisseur

64150000

Marque

WERMA

fonction:

lumière continue

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...240 V

tension de fonctionnement CC:

12...230 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...230 V

source lumineuse:

autre

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

fréquence de répétition paramétrable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Fixe - 12-230VAC/DC - Bleu / Douille B15d intégrée dans l'embase pour loger l'ampoule - Le feu continu attire l'attention

Quelques mots du fabricant :

Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA