WERMA - KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Fixe - 12-230VAC/DC - Orange - 64130000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue
couleur - jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...240 V
tension de fonctionnement CC - 12...240 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787004890
Réf. Sonepar
04541700489
Réf. Fournisseur
64130000
Marque
WERMA
fonction:
lumière continue
couleur:
jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...240 V
tension de fonctionnement CC:
12...240 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...230 V
source lumineuse:
autre
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
fréquence de répétition paramétrable:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


