WERMA - KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Fixe - 12-230VAC/DC - Rouge - 64110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...240 V
tension de fonctionnement CC - 12...240 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787004913
Réf. Sonepar
04541700491
Réf. Fournisseur
64110000
Marque
WERMA
fonction:
lumière continue
couleur:
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...240 V
tension de fonctionnement CC:
12...240 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...230 V
source lumineuse:
autre
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
fréquence de répétition paramétrable:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


