WERMA - KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Fixe - 24VAC/DC - Orange - 64430075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue
couleur - jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4049787018415
Réf. Sonepar
04541701841
Réf. Fournisseur
64430075
Marque
WERMA
fonction:
lumière continue
couleur:
jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
fréquence de répétition paramétrable:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


