Non retournable

WERMA - KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Flash xénon - 230VAC - Orange - 64330068

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière flash

  • couleur - jaune

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787004562

Réf. Sonepar

04541700456

Réf. Fournisseur

64330068

Marque

WERMA

fonction:

lumière flash

couleur:

jaune

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

source lumineuse:

xénon

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

fréquence de répétition paramétrable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Flash xénon - 230VAC - Orange / impulsion lumineuse intense des tubes au Xénon - Bonne perception

Quelques mots du fabricant :

Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA