WERMA - KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Flash xénon - 230VAC - Rouge - 64310068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière flash
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - 230...230 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787004685
Réf. Sonepar
04541700468
Réf. Fournisseur
64310068
Marque
WERMA
fonction:
lumière flash
couleur:
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
230...230 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
source lumineuse:
xénon
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
fréquence de répétition paramétrable:
Non
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


