WERMA - KombiSIGN 72 - Elément lumineux - Flash/EVS - 24VDC - Orange - 64732055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière flash

  • couleur - jaune

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4049787040416

Réf. Sonepar

04541704041

Réf. Fournisseur

64732055

Marque

WERMA

fonction:

lumière flash

couleur:

jaune

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

fréquence de répétition paramétrable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

KombiSIGN 72 - Elément lumineux - Flash/EVS - 24VDC - Orange / Un grand classique, sous une seule référence - Complètement modulaire

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA