WERMA - KombiSIGN 72 - Elément sonore 102dB - 8 sons - 115-230VAC - 64589060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - autre
diamètre externe - 70 mm
couleur - noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4049787041604
Réf. Sonepar
04541704160
Réf. Fournisseur
64589060
Marque
WERMA
fonction:
autre
diamètre externe:
70 mm
couleur:
noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
son ajustable:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
volume:
102 dB
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


