Non retournable

WERMA - KombiSIGN 72 - Elément sonore 102dB - 8 sons - 115-230VAC - Design LOOK - 64579060

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - autre

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787044353

Réf. Sonepar

04541704435

Réf. Fournisseur

64579060

Marque

WERMA

fonction:

autre

diamètre externe:

70 mm

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

volume:

102 dB

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

KombiSIGN 72 - Elément sonore 102dB - 8 sons - 115-230VAC - Design LOOK / Élément sirène 8 sons

Quelques mots du fabricant :

Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA