WERMA - KombiSIGN 72 - Elément sonore 105dB - Son continu/pulsé - 24VAC/DC - Design LOOK - 64577075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - tonalité continue
diamètre externe - 70 mm
couleur - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787040485
Réf. Sonepar
04541704048
Réf. Fournisseur
64577075
Marque
WERMA
fonction:
tonalité continue
diamètre externe:
70 mm
couleur:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
son ajustable:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
volume:
105 dB
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


