WERMA - KombiSIGN 72 - Elément sonore 85dB - Son continu/pulsé - 24VAC/DC - 64580075

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - tonalité continue

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4049787018156

Réf. Sonepar

04541701815

Réf. Fournisseur

64580075

Marque

WERMA

fonction:

tonalité continue

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

volume:

85 dB

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

KombiSIGN 72 - Elément sonore 85dB - Son continu/pulsé - 24VAC/DC / accessoire ronfleur

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA