WERMA - KombiSIGN 72 - Elément sonore auto-ajustable (80-100dB) - Son pulsé - 24VDC - 64581055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - tonalité intermittente

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787018132

Réf. Sonepar

04541701813

Réf. Fournisseur

64581055

Marque

WERMA

fonction:

tonalité intermittente

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension:

DC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

volume:

100 dB

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

KombiSIGN 72 - Elément sonore auto-ajustable (80-100dB) - Son pulsé - 24VDC / La puissance sonore s'adapte automatiquement au bruit ambiant

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA