WERMA - KombiSIGN Reflect - 24VAC/DC - 86164001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - AC/DC
consommation d'électricité - 0.9 A
couleur du boîtier/corps - noir
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787020876
Réf. Sonepar
04541702087
Réf. Fournisseur
86164001
Marque
WERMA
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
AC/DC
consommation d'électricité:
0.9 A
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
compatible selon EN 54-23:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


