WERMA - Kompakt 37 - Col. lumineuse monobloc - 85dB - 12VAC/DC - Vert/Orange/Rouge - 69921074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
volume - 80 dB
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787029688
Réf. Sonepar
04541702968
Réf. Fournisseur
69921074
Marque
WERMA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
3
volume:
80 dB
indice de protection (IP):
IP65
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
38 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
couleur lumière 1:
vert
couleur lumière 2:
jaune
couleur lumière 3:
rouge
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...12 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...12 V
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
hauteur:
175 mm
largeur:
38 mm
profondeur:
38 mm
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


