WERMA - Kompakt 37 - Col. lumineuse monobloc - 85dB - 24VAC/DC - Rouge - 69981075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 1
volume - 85 dB
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787039182
Réf. Sonepar
04541703918
Réf. Fournisseur
69981075
Marque
WERMA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
1
volume:
85 dB
indice de protection (IP):
IP65
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
38 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
couleur lumière 1:
rouge
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
107 mm
largeur:
38 mm
profondeur:
38 mm
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


