🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

WERMA - Kompakt 37 - Colonne lumineuse monobloc - 12VAC/DC - Vert/Orange/Rouge - 69841074

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - Kompakt 37 - Colonne lumineuse monobloc - 12VAC/DC - Vert/Orange/Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction gyrophare - Non

  • fonction acoustique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787029626

Réf. Sonepar

04541702962

Réf. Fournisseur

69841074

Marque

WERMA

indice de protection (IP):

IP65

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

38 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

couleur lumière 1:

vert

couleur lumière 2:

jaune

couleur lumière 3:

rouge

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...12 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...12 V

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

hauteur:

175 mm

largeur:

38 mm

profondeur:

38 mm

Kompakt 37 - Colonne lumineuse monobloc - 12VAC/DC - Vert/Orange/Rouge / Colonne lumineuse pré-assemblée avec maximum 5 éléments optiques et un buzzer

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA