WERMA - KS50 feu permanent DEL 115VAC/DC - 84810067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V
tension de fonctionnement CC - 115...115 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787012079
Réf. Sonepar
04541701207
Réf. Fournisseur
84810067
Marque
WERMA
fonction:
lumière continue
couleur:
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
115...115 V
tension de fonctionnement CC:
115...115 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
52 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
115...115 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
12
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


