WERMA - KS50 feu permanent DEL 24VAC/DC - 84841067

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - KS50 feu permanent DEL 24VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - incolore

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • tension de fonctionnement CC - 115...115 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787011874

Réf. Sonepar

04541701187

Réf. Fournisseur

84841067

Marque

WERMA

fonction:

lumière clignotante

couleur:

incolore

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

115...115 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

52 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

12

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

KS50 feu permanent DEL 24VAC/DC

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA