WERMA - KS50 feu permanent DEL 24VAC/DC - 84812055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière flash
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787020951
Réf. Sonepar
04541702095
Réf. Fournisseur
84812055
Marque
WERMA
fonction:
lumière flash
couleur:
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
DC
diamètre externe:
52 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
12
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


