Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

WERMA - KS70 feu à éclats 115VAC - 84210067

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - KS70 feu à éclats 115VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière flash

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • tension de fonctionnement CC - 115...115 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787012925

Réf. Sonepar

04541701292

Réf. Fournisseur

84210067

Marque

WERMA

fonction:

lumière flash

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

115...115 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

source lumineuse:

autre

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

12

KS70 feu à éclats 115VAC

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA