WERMA - KS70 feu à éclats 24VAC - 84313055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - gyrophare
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787012628
Réf. Sonepar
04541701262
Réf. Fournisseur
84313055
Marque
WERMA
fonction:
gyrophare
couleur:
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
12
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


