🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

WERMA - KS70 feu à éclats 24VAC - 84251055

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - KS70 feu à éclats 24VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière flash

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787012703

Réf. Sonepar

04541701270

Réf. Fournisseur

84251055

Marque

WERMA

fonction:

lumière flash

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

autre

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

12

KS70 feu à éclats 24VAC

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA