Non retournable

WERMA - KS70 feu clignotant DEL 115VAC - 84345055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • tension nominale - 24 V

  • nombre de couleurs - 7

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787028605

Réf. Sonepar

04541702860

Réf. Fournisseur

84345055

Marque

WERMA

type de tension:

DC

tension nominale:

24 V

nombre de couleurs:

7

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

KS70 feu clignotant DEL 115VAC

Quelques mots du fabricant :

Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA