🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

WERMA - KS70 feu clignotant DEL 24VAC/DC - 84341068

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - KS70 feu clignotant DEL 24VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - incolore

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787012376

Réf. Sonepar

04541701237

Réf. Fournisseur

84341068

Marque

WERMA

fonction:

lumière clignotante

couleur:

incolore

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

12

KS70 feu clignotant DEL 24VAC/DC

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA