WERMA - KS70 feu permanent DEL 230VAC - 84343055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - gyrophare
couleur - incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787012352
Réf. Sonepar
04541701235
Réf. Fournisseur
84343055
Marque
WERMA
fonction:
gyrophare
couleur:
incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
12
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


