🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

WERMA - Module d'édition vocale 24VDC BK - 84486055

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - Module d'édition vocale 24VDC BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 125 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787029527

Réf. Sonepar

04541702952

Réf. Fournisseur

84486055

Marque

WERMA

diamètre externe:

125 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension:

DC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

volume:

102 dB

Module d'édition vocale 24VDC BK

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA