🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

WERMA - Module d'édition vocale 115VDC BK - 84500000

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - Module d'édition vocale 115VDC BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • montage de tube possible - Oui

  • montage sur équerre possible - Oui

  • montage au sol - Oui

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787012154

Réf. Sonepar

04541701215

Réf. Fournisseur

84500000

Marque

WERMA

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

montage de tube possible:

Oui

montage sur équerre possible:

Oui

montage au sol:

Oui

couleur:

noir

adapté à l'interface AS:

Non

Module d'édition vocale 115VDC BK

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA