WERMA - Sirène 108dB réglable - Série 575 - 10-48VAC - Son continu - Montage mural - 57500070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 108 dB
tension nominale - 48 V
type de courant - AC/DC
type de signal acoustique - tonalité continue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787027288
Réf. Sonepar
04541702728
Réf. Fournisseur
57500070
Marque
WERMA
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
108 dB
tension nominale:
48 V
type de courant:
AC/DC
type de signal acoustique:
tonalité continue
couleur du boîtier/corps:
gris
fonctionnement pneumatique:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
consommation d'électricité:
0.21 A
température ambiante:
-80...-80 °C



