WERMA - Sirène 110db réglable - Série 141 - 32 sons - 115-230VAC - Rouge Montage mural - 14100068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de tonalités - 32
couleur du boîtier/corps - rouge
volume - 110 dB
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787004326
Réf. Sonepar
04541700432
Réf. Fournisseur
14100068
Marque
WERMA
nombre de tonalités:
32
couleur du boîtier/corps:
rouge
volume:
110 dB
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
consommation d'électricité:
0.022 A



