WERMA - Sirène 110db réglable - Série 141 - 32 sons - 9-60VDC - Gris - Montage mural - 14110055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de tonalités - 32
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 110 dB
tension nominale - 60 V
type de courant - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787004319
Réf. Sonepar
04541700431
Réf. Fournisseur
14110055
Marque
WERMA
nombre de tonalités:
32
couleur du boîtier/corps:
gris
volume:
110 dB
tension nominale:
60 V
type de courant:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
consommation d'électricité:
0.12 A



